キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの 名刺ホルダー
キングジムの ファイル型名刺ホルダー
シンプリーズ 名刺ホルダー(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
00319987
品番
35TSPW
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
見開きで検索しやすく、ページめくりがしやすい溶着タイプ。
2列5段のポケットに、見開きで20枚収納可能。
サイズ
A4タテ
色
透明
収納枚数(枚)
400
幅(mm)
221
高さ(mm)
307
背幅(mm)
17
ポケット数
200
材質(表紙)
PP
注意
※収納枚数は1ポケットに名刺を2枚入れた数です。