曜日別特売
37SPW シンプリーズ 名刺ホルダー差し替え式 キングジム 00320014

シンプリーズ 名刺ホルダー差し替え式

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
台紙25枚(最大40枚)
内容量1冊注文コード00320014品番37SPW
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

台紙の追加・差し替えに便利な30穴リング。たっぷり入る大量収納タイプ。
ポケットは名刺が落ちにくいヨコ入れタイプ。

台紙25枚(最大40枚)付属品インデックスラベル1枚材質(表紙・ポケット)再生PP幅(mm)269サイズA4タテ高さ(mm)317背幅(mm)36穴数30穴ポケット数500とじ具の種類リング式グリーン購入法適合最大ポケット数800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00320014
2020-09-12
用途: 名刺整理
合同会社SPCサービス業

すでに同じものを使用しており、倍くらいに膨れ上がっていたことと整理つかない名刺が増えてしまったため、同じCARD HOLDERとしました。
整理がついて一安心です。

対象商品 : 00319996
2018-12-09
用途: 名刺ファイリング

増えてしまう名刺のファイルに使っています。めくりやすさと探しやすさと量に満足しています。増やせるのも魅力ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 00320005
2018-02-26
用途: 事務用

安いので仕方ないのですが思ったよりペラペラで華奢でした。

対象商品 : 00320014
2017-09-18
用途: 名刺の整理
大宝工業株式会社製造業

可もなく不可もなく、使用できた。
贅沢を言うなら、リングの開閉が硬すぎて、壊れているかと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする