三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00321544
品番
ETP-A-25-C
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外径D1(Φmm)
49
寸法L(mm)
27
寸法L1(mm)
41
寸法L2(mm)
46
寸法L3(mm)
5.5
寸法L4(mm)
6.9
許容トルク(N・m)
188
材質(本体)
SCM415相当
適合軸径(Φmm)
25
ねじ径M
4-M5×12
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
80
ボルト締付トルク(N・m)
8
最大許容スラスト力(N)
14000
センタリング機能
なし
CADデータダウンロード