三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
フリクションジョイント ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00321745
品番
ETP-A-50-C
参考基準価格(税別)
¥22,640
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
外径D1(Φmm)
83
寸法L(mm)
53
寸法L1(mm)
72
寸法L2(mm)
78
寸法L3(mm)
8.5
寸法L4(mm)
9.4
許容トルク(N・m)
1426
材質(本体)
SCM415相当
適合軸径(Φmm)
50
ねじ径M
6-M6×18
軸側面圧(N/mm
2
)
90
ハブ側面圧(N/mm
2
)
80
ボルト締付トルク(N・m)
13
最大許容スラスト力(N)
53000
センタリング機能
なし
CADデータダウンロード