曜日別特売
377-3 製本キット キングジム 00326515

製本キット

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(3セット)注文コード00326515品番377-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

パンチで穴をあけ、ファイルするだけで簡単に製本ができます。企画書や見積書に。
表紙カバーは透明なので、1枚目の書類がオリジナルの表紙として活用できます。
書類に2穴パンチで穴をあけ、表紙にはさんでとじ込むだけで簡単に、キレイに、しっかり製本。あとで書類の差し替え、追加も可能。
書類が少量の場合もスペーサーでキッチリ仕上げ。アジャスト機構により収納量+1mm(コピー用紙約10枚程度)までとじ込み可能。

サイズA4タテダークグレー付属品スペーサー10枚とじ厚(mm)5~8材質(表紙)(カバー)透明PP、(裏)PP材質(とじ具)ABS樹脂アズワン品番64-8831-43収納枚数(枚)50~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00326497
2020-05-02
用途: 発行した機関紙のデータ保存
夢企画サービス業

取扱い方はとても簡単です。表の透明ファイルは中身が見えてよいのですが、高級感のあるものにするには、別のカバーを付けられるようにしてあるといいのですが? 折り畳みのブックカバーのようなものでも・・・。

対象商品 : 00326497
2019-12-04
用途: 製本作業

2穴パンチするだけで見栄えの良い製本ができます。簡単に差替えもできます。価格が半分程度になれば最高ですが。

対象商品 : 00326497
2019-08-09
用途: 報告書の製本
建設業・工事業

ある程度高級感のある製本ファイルがほしかったのですが、なかなか満足いくものが見つけられず、満足できるものは値段が高いというジレンマがありました。この製本キットを見つけてこれだ!と思い購入しましたが、思った通り大変良いものでした。もっと早く出会いたかった。これからどんどん使って行きたいと思います。

対象商品 : 00326506
2015-05-11
用途: 完全製本はもちろんだが、一時的にファイリングして持ち歩いたり、プレゼンしたりするコピーやスキャンした資料の製本

初めて使用したのはグレーでしたが、明るい感じで今回はライトグレーにしました。スマートに製本できるし、解体もできるので、一時的に製本して使いたいものには最適と思います。繰り返し使用できることが良いです。
 構造的な問題があるのかも知れませんが、綴じ代の幅がもう少し細いものが欲しいですね。現行のものはそのままで、スリムタイプが追加されると嬉しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 00326515
2015-02-09
用途: 卒業論文の製本

値段は紙ファイルの3倍するが、値段の割には立派な仕上がりになってよいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする