深溝玉軸受 6200番台 Z

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00331947 品番 6200Z
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)30 幅B(mm)9 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)32 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)5100 基本静定格荷重Cor(N)2390 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑30000 ベアリング番台6200
注意
6218ZCMが納入される場合もありますが、仕様は同じです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
ディスクグラインダーのメンテナンス
製造業

使い込んだディスクグラインダーのメンテナンスにて使用、分解したところベアリングに破損があり交換となりました。同サイズのモノが購入でき問題無く取り付け出来ました。

対象商品:
00332507
2024-02-09
用途:
芝刈機の修理
卸売・小売業

ブレード軸のベアリング交換。ブレもなく快調に動いています。

対象商品:
00331947
2023-06-26
用途:
メンテナンス
不動産業

キッチン換気扇モーター軸受け交換に使いました。
異音がなくなりスッキリです

対象商品:
00331947
2022-07-03
用途:
換気扇メンテナンス
農・林・水産業

ホームセンターで探したり発注をしてもらわなくて、いいので助かります。
サイズは同じでも作りが違ったりしますので、側面にある品番をよ〜く見て注文して下さい。
なんてなめらかです。

1人が参考にしています
対象商品:
00332437
2022-09-26
用途:
機械のメンテナンス用
製造業

Zシリーズでサイズも豊富で値段も値打ちでいうことなし。

1人が参考にしています
対象商品:
00332017
2022-05-10
用途:
原付バイクのハブベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ガタが有る原付バイクの、フロントベアリングの交換に使用致しました。
交換後は、ガタも無くとてもスムーズ回転が出来ます。

対象商品:
00332577
2022-04-18
用途:
機械のメンテナンス
製造業

安価で助かりました。
またのいろいろな機会で買い足したいと思います。

対象商品:
00332297
2022-06-02
用途:
機械修理に使用

問題なく使用できます。
ちゃんとしたメーカーで、価格もお値打ちだと思います。
またリピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする