曜日別特売
6207Z 深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00332437

6207Z 深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00332437
6207Z 深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00332437
6207Z 深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ) 00332437

深溝玉軸受 6200番台 Z6207Z

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)35
35
10
12
15
17
20
25
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
130
140
150
160
170
180
190
200
外径D(Φmm)72
72
30
32
35
40
47
52
62
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
230
250
270
290
310
320
340
360
幅B(mm)17
17
9
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
45
48
52
55
58
面取寸法r(mm)1.1
内容量1個注文コード00332437品番6207Z
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
17
面取寸法r(mm)
1.1
質量(g)
288
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
25700
基本静定格荷重Cor(N)
15300
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min-1) 油潤滑
11000
ベアリング番台
6200
注意
6218ZCMが納入される場合もありますが、仕様は同じです

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: ディスクグラインダーのメンテナンス
製造業

使い込んだディスクグラインダーのメンテナンスにて使用、分解したところベアリングに破損があり交換となりました。同サイズのモノが購入でき問題無く取り付け出来ました。

対象商品 : 00332507
2024-02-09
用途: 芝刈機の修理
卸売・小売業

ブレード軸のベアリング交換。ブレもなく快調に動いています。

対象商品 : 00331947
2023-06-26
用途: メンテナンス
不動産業

キッチン換気扇モーター軸受け交換に使いました。
異音がなくなりスッキリです

対象商品 : 00331947
2022-07-03
用途: 換気扇メンテナンス
農・林・水産業

ホームセンターで探したり発注をしてもらわなくて、いいので助かります。
サイズは同じでも作りが違ったりしますので、側面にある品番をよ~く見て注文して下さい。
なんてなめらかです。

1人が参考にしています
対象商品 : 00332437
2022-09-26
用途: 機械のメンテナンス用
製造業

Zシリーズでサイズも豊富で値段も値打ちでいうことなし。

1人が参考にしています
対象商品 : 00332017
2022-05-10
用途: 原付バイクのハブベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ガタが有る原付バイクの、フロントベアリングの交換に使用致しました。
交換後は、ガタも無くとてもスムーズ回転が出来ます。

対象商品 : 00332577
2022-04-18
用途: 機械のメンテナンス
製造業

安価で助かりました。
またのいろいろな機会で買い足したいと思います。

対象商品 : 00332297
2022-06-02
用途: 機械修理に使用

問題なく使用できます。
ちゃんとしたメーカーで、価格もお値打ちだと思います。
またリピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする