6744 分別ダストボックス45ジョイント アスベル 00336963

分別ダストボックス45ジョイント

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00336963 品番6744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)45 色(フタ)ブラウン 材質本体・フタ・ポリ袋止め:PP 形状角型 幅(mm)345 高さ(mm)610 奥行(mm)405 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00336963 6744 24895537 - エバン ジョイント分別ペール アスベル エバン ジョイント分別ペール アスベル 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00336972
2021-04-27
用途:
ゴミの分別
森秀輝 様 (サービス業)

見た目もよくてゴミの分別も楽です。
連結できるのが良いです。

対象商品:
00336954
2019-03-05
用途:
ゴミの選別
製造業

値段も大きさもとても良いと思います。フタの色でゴミの種類がすぐにわかるので間違えることもなく便利です。

対象商品:
00336954
2018-08-22
用途:
会社のゴミ分別
株式会社バーンリペア 様

容量も大きく、いっぱい入るので活用に十分役立っています。

対象商品:
00336972
2018-08-10
用途:
ゴミの分別
ミヤオク 様

シッカリした作りでとても使いやすい商品です。
値段も低価格なところも良い感じでした。

対象商品:
00336954
2017-03-29
用途:
工場内のごみ箱として

レッドとブルーを購入しましたが、蓋の色で分別ができて便利です。
場所も取らずすっきりと設置できています。

対象商品:
00336963
2017-11-29
用途:
職場用
社会福祉法人安寧 様

ホームセンターにも同じ商品がモノタロウより少しお安く販売されていたので、ちょっと残念に思いました。ゴミ箱としては大きく丈夫で問題ありません。

対象商品:
00336972
2016-10-31
用途:
ゴミ捨て

普通のゴミ箱です。特に悪い部分はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする