※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

ITV1111-401L5 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) SMC 00337185 ITV1111-401L5 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) SMC 00337185 ITV1111-401L5 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) SMC 00337185 ITV1111-401L5 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) SMC 00337185

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/8 入力信号4点プリセット入力 ケーブルコネクタライトアングル型3m 注文コード00337185 品番ITV1111-401L5
参考基準価格(税別)¥36,140 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は接続口径・入力信号・ケーブルコネクタなど2700種類から選べます 他の種類を見る

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

付属品ブラケット:なし 接続口径1/8 タイプ1100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12〜15 使用流体空気 入力信号4点プリセット入力 表示単位kPa モニター出力なし 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005〜0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2 圧力レンジ(MPa)0.1 接続ねじ種類Rc ケーブルコネクタライトアングル型3m
関連資料:カタログ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする