※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N310 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00344906 N310 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00344906 N310 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 00344906

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00344906 品番N310
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

N形は内輪に両つばがあり、内輪ところ及び保持器の組立品と外輪が分離できる。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した形で広く使用される。

許容回転数(min-1[r.p.m])
グリース潤滑:6500
油潤滑:7700
幅B(mm)27 外径D(Φmm)110 外接円径Ew(Φmm)95 内接円径J(Φmm)71 内径d(Φmm)50 面取寸法r(mm)2 面取寸法r1(mm)2 基本動定格荷重(KN [kgf])87.0(8850) 基本静定格荷重(KN [kgf])86.0(8800)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする