NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
基本動定格荷重(kN)
12.8
注文コード
00355677
品番
UCP204-012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
基本動定格荷重
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
カバー
カバーなし
軸径(inch)
3/4
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
33.3
基本静定格荷重(kN)
6.65
基本動定格荷重(kN)
12.8
寸法L1(mm)
42
寸法A(mm)
38
寸法S(mm)
12.7
寸法B(mm)
31
寸法N(mm)
13
寸法J(mm)
95
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
62
寸法N1(mm)
16
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方