NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基本動定格荷重(kN)
14
注文コード
00355747
品番
UCP205-100
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
基本動定格荷重
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
カバー
カバーなし
軸径(inch)
1
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
36.5
基本静定格荷重(kN)
7.85
基本動定格荷重(kN)
14
寸法L1(mm)
42
寸法A(mm)
38
寸法S(mm)
14.3
寸法B(mm)
34.1
寸法N(mm)
13
寸法J(mm)
105
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
71
寸法N1(mm)
16
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方