ベアリングユニット ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基本動定格荷重(kN)14 注文コード00355756 品番UCP205-100D1
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は基本動定格荷重など21種類から選べます 他の種類を見る
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 カバーカバーなし 軸径(inch)1 寸法L(mm)140 寸法H(mm)36.5 基本静定格荷重(kN)7.85 基本動定格荷重(kN)14 寸法L1(mm)42 寸法A(mm)38 寸法S(mm)14.3 寸法B(mm)34.1 寸法N(mm)13 寸法J(mm)105 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)71 寸法N1(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする