※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
基本動定格荷重(kN)
19.5
注文コード
00355792
品番
UCP206-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,950
この商品は
基本動定格荷重
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
カバー
カバーなし
軸径(inch)
1 1/8
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
42.9
基本静定格荷重(kN)
11.3
基本動定格荷重(kN)
19.5
寸法L1(mm)
54
寸法A(mm)
48
寸法S(mm)
15.9
寸法B(mm)
38.1
寸法N(mm)
17
寸法J(mm)
121
寸法H1(mm)
17
寸法H2(mm)
83
寸法N1(mm)
20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00355792
UCP206-102
00355801
UCP206-102D1
ベアリングユニット ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です