NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基本動定格荷重(kN)
19.5
注文コード
00355801
品番
UCP206-102D1
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
基本動定格荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
カバー
カバーなし
軸径(inch)
1 1/8
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
42.9
基本静定格荷重(kN)
11.3
基本動定格荷重(kN)
19.5
寸法L1(mm)
54
寸法A(mm)
48
寸法S(mm)
15.9
寸法B(mm)
38.1
寸法N(mm)
17
寸法J(mm)
121
寸法H1(mm)
17
寸法H2(mm)
83
寸法N1(mm)
20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方