NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
基本動定格荷重(kN)
25.7
注文コード
00355871
品番
UCP207-106D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
基本動定格荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
カバー
カバーなし
軸径(inch)
1 3/8
寸法L(mm)
167
寸法H(mm)
47.6
基本静定格荷重(kN)
15.3
基本動定格荷重(kN)
25.7
寸法L1(mm)
54
寸法A(mm)
48
寸法S(mm)
17.5
寸法B(mm)
42.9
寸法N(mm)
17
寸法J(mm)
127
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
93
寸法N1(mm)
20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方