NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基本動定格荷重(kN)
29.1
注文コード
00355923
品番
UCP208-108D1
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
基本動定格荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
カバー
カバーなし
軸径(inch)
1 1/2
寸法L(mm)
184
寸法H(mm)
49.2
基本静定格荷重(kN)
17.8
基本動定格荷重(kN)
29.1
寸法L1(mm)
52
寸法A(mm)
54
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
49.2
寸法N(mm)
17
寸法J(mm)
137
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
98
寸法N1(mm)
20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方