NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基本動定格荷重(kN)
32.5
注文コード
00355993
品番
UCP209-112D1
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
基本動定格荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
カバー
カバーなし
軸径(inch)
1 3/4
寸法L(mm)
190
寸法H(mm)
54
基本静定格荷重(kN)
20.4
基本動定格荷重(kN)
32.5
寸法L1(mm)
60
寸法A(mm)
54
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
49.2
寸法N(mm)
17
寸法J(mm)
146
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
106
寸法N1(mm)
20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方