NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基本動定格荷重(kN)
35.0
注文コード
00356045
品番
UCP210-114D1
参考基準価格(税別)
¥10,330
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
基本動定格荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
カバー
カバーなし
軸径(inch)
1 7/8
寸法L(mm)
206
寸法H(mm)
57.2
基本静定格荷重(kN)
23.2
基本動定格荷重(kN)
35.0
寸法L1(mm)
65
寸法A(mm)
60
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
51.6
寸法N(mm)
20
寸法J(mm)
159
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
114
寸法N1(mm)
23
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方