NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基本動定格荷重(kN)
43.5
注文コード
00356097
品番
UCP211-200D1
参考基準価格(税別)
¥12,990
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
基本動定格荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
カバー
カバーなし
軸径(inch)
2
寸法L(mm)
219
寸法H(mm)
63.5
基本静定格荷重(kN)
29.2
基本動定格荷重(kN)
43.5
寸法L1(mm)
65
寸法A(mm)
60
寸法S(mm)
22.2
寸法B(mm)
55.6
寸法N(mm)
20
寸法J(mm)
171
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
126
寸法N1(mm)
23
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方