※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
基本動定格荷重(kN)
52.5
注文コード
00356176
品番
UCP212-206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,660
この商品は
基本動定格荷重
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
カバー
カバーなし
軸径(inch)
2 3/8
寸法L(mm)
241
寸法H(mm)
69.8
基本静定格荷重(kN)
36
基本動定格荷重(kN)
52.5
寸法L1(mm)
70
寸法A(mm)
70
寸法S(mm)
25.4
寸法B(mm)
65.1
寸法N(mm)
20
寸法J(mm)
184
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
138
寸法N1(mm)
23
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方