NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
基本動定格荷重(kN)
57.5
注文コード
00356237
品番
UCP213-208D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
この商品は
基本動定格荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
カバー
カバーなし
軸径(inch)
2 1/2
寸法L(mm)
265
寸法H(mm)
76.2
基本静定格荷重(kN)
40
基本動定格荷重(kN)
57.5
寸法L1(mm)
77
寸法A(mm)
70
寸法S(mm)
25.4
寸法B(mm)
65.1
寸法N(mm)
25
寸法J(mm)
203
寸法H1(mm)
27
寸法H2(mm)
151
寸法N1(mm)
28
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方