※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
基本動定格荷重(kN)
66.0
注文コード
00356325
品番
UCP215-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,940
この商品は
基本動定格荷重
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
カバー
カバーなし
軸径(inch)
3
寸法L(mm)
275
寸法H(mm)
82.6
基本静定格荷重(kN)
49.5
基本動定格荷重(kN)
66.0
寸法L1(mm)
80
寸法A(mm)
74
寸法S(mm)
33.3
寸法B(mm)
77.8
寸法N(mm)
25
寸法J(mm)
217
寸法H1(mm)
28
寸法H2(mm)
163
寸法N1(mm)
28
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方