UCP216-302D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00356386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 基本動定格荷重(kN)72.5 注文コード00356386 品番UCP216-302D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,280
この商品は基本動定格荷重など21種類から選べます 他の種類を見る
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 カバーカバーなし 軸径(inch)3 1/8 寸法L(mm)292 寸法H(mm)88.9 基本静定格荷重(kN)53 基本動定格荷重(kN)72.5 寸法L1(mm)85 寸法A(mm)78 寸法S(mm)33.3 寸法B(mm)82.6 寸法N(mm)25 寸法J(mm)232 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)175 寸法N1(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする