※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
基本動定格荷重(kN)
83.5
注文コード
00356431
品番
UCP217-304D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,600
この商品は
基本動定格荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
カバー
カバーなし
軸径(inch)
3 1/4
寸法L(mm)
310
寸法H(mm)
95.2
基本静定格荷重(kN)
64
基本動定格荷重(kN)
83.5
寸法L1(mm)
85
寸法A(mm)
83
寸法S(mm)
34.1
寸法B(mm)
85.7
寸法N(mm)
25
寸法J(mm)
247
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
187
寸法N1(mm)
28
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方