※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
基本動定格荷重(kN)
96.0
注文コード
00356483
品番
UCP218-308D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,300
この商品は
基本動定格荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
カバー
カバーなし
軸径(inch)
3 1/2
寸法L(mm)
327
寸法H(mm)
101.6
基本静定格荷重(kN)
71.5
基本動定格荷重(kN)
96.0
寸法L1(mm)
90
寸法A(mm)
88
寸法S(mm)
39.7
寸法B(mm)
96
寸法N(mm)
27
寸法J(mm)
262
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
200
寸法N1(mm)
30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方