※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの 鉄/鋼
ノーブランドの 鉄/鋼プレート
【オーダー】SKH51 フリープレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全473種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00358794
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
別名ハイス、ハイス鋼と呼ばれる機械加工用の工具鋼材です。モリブデン系。
材質
ハイス鋼(SKH51)
幅(mm)
61〜80
長さ(mm)
101〜125
厚さ(mm)
10〜12
表面仕上げ
フライス6面
サービス分類
オーダー・加工
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。