※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
80
100
110
120
65
70
75
80
85
90
95
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00363596
品番
UCIP316
参考基準価格(税別)
¥101,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
80
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方