デスクマット軟質再生オレフィン(下敷無し)

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00368585 品番 マ-917N
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

再生オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。透明タイプでマットに挟んだ書類が見やすい素材です。コピーのインキなどが付着しにくい、両面非転写タイプのデスクマットです。

寸法(幅W×奥行D)(mm)902×622 厚さ(mm)上敷き:1.5 適合JIS規格天板寸法/7号(915mm×635mm) 材質上敷き:再生オレフィン系樹脂 上敷き:透明 質量(g)1030 タイプ下敷きなし グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥の上、挟んでください。
※条件によりインキが付着することがあります。
※再生材のため、ロットにより多少色味にバラツキが生じます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34679267
2023-04-20
用途:
事務作業時の机に
教育・研究機関

しっかりとした厚みがあります。注意書きにもありますが、熱いもの(コーヒーカップ レンチンしたお弁当)を置くとフニャフニャになり大変!気を付けて使っています。

対象商品:
34679251
2020-01-18
用途:
事務机に使用
運輸・通信業

印刷物を挟んでもインクが映らないので良い。素材が柔らかいので、筆圧が高いと文字の痕が残る。

対象商品:
34679267
2020-02-20
用途:
デスクマットとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

丸まって梱包されている為、両端がなかなかデスクになじまない。数日物を置いているが両端が丸まって使いずらい。またホットコーヒー缶を置いたら跡が付いてしまった。

対象商品:
00368558
2018-05-19
用途:
事務机マット

色が透明と記載されていたので購入したが、乳白色でした。
記載誤りなのか?商品出荷ミスなのか?何なんでしょうか。
透明でないので、違和感があります。これでは下に引いた書類が見えないと思いますが・・・。

MonotaROからの回答

書き込みいただき有難うございます。
こちらの商品ですが、多少、カスミがかかったような青白みのある商品で、まったくの透明ではございません。何卒よろしくお願いいたします。
多少、カスミがかった商品となっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする