デスクマット軟質環境対応(下敷無し)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00370353 品番 マ-706
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した仕様です。
光の反射が少ない、目に優しいグレアレスタイプです。
コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです(条件によりコピーが付着する場合がありますのでご了承ください)。

上敷き:半透明・つや消し 厚さ(mm)上敷き:1.5 質量(g)1100 寸法(幅W×奥行D)(mm)987×587 適合JIS規格天板寸法/1000mm×600mm 材質上敷き:再生オレフィン系樹脂 タイプ下敷きなし グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする