NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00370912
品番
UCF204-012
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
軸径(inch)
3/4
寸法L(mm)
86
基本静定格荷重(kN)
6.65
基本動定格荷重(kN)
12.8
寸法A(mm)
25.5
寸法S(mm)
12.7
寸法B(mm)
31
寸法N(mm)
12
寸法J(mm)
64
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
15
寸法A3(mm)
33.3
注意
※UCF201〜204の軸受箱は共通の為全てF204を使用しています。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方