※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00372163
品番
UCF318HT2D1
参考基準価格(税別)
¥112,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
90
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
寸法L(mm)
280
基本静定格荷重(kN)
107
基本動定格荷重(kN)
143
寸法A(mm)
76
寸法S(mm)
40
寸法B(mm)
96
寸法N(mm)
35
寸法J(mm)
216
寸法A1(mm)
30
寸法A2(mm)
44
寸法A3(mm)
100
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方