パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
18-10ステンレス製ルーミィ デザートスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00373696
品番
B-5272
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-10ステンレス鋼
全長(mm)
175
種別
デザートスプーン
幅(mm)
40
質量(g)
45
仕上
サテン
食器の種類
洋食器