パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
Light PP 食器洗い乾燥機対応まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00374658
品番
C-819
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
シートタイプの柔らか素材なので、刻んだ食材を鍋等に移すのに便利。
切り分けの目安に便利な目盛り付。
食器洗い乾燥機対応
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
325×210×2
色
オレンジ
材質
ポリプロピレン
サイズ
M
質量(g)
130