パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ベジライブ 波型グリップステンレス製ピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00377135
品番
CC-1009
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
波型グリップステンレスピーラー、芽取り付
材質(刃)
ステンレス鋼
幅(mm)
65
全長(mm)
125
質量(g)
40
全長×全幅W(mm)
125×65