パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ベジライブ フィットおろしピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00377144
品番
CC-1010
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
フィットおろしピーラー
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
80
全長(mm)
140
用途
皮むき、薬味おろし芽取り付
質量(g)
23
全長×全幅W(mm)
140×80