パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の お玉・レードル
エメラルドスター 穴明お玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00379269
品番
G-3334
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン
サイズ
大
質量(g)
70
全長×全幅W(mm)
290×85