NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00380572
品番
UKFL206D1
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴種別
テーパ穴形
グリスニップル
グリスニップル付
形状
ひしフランジ形ユニット
カバー
カバーなし
荷重種別
軽荷重用
トラスコ品番
819-7041
質量(kg)
0.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方