BBベアリングツールセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00381134 品番BBT-30.4
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。
リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。
ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。

仕様■適応BBシャフト径:30mm セット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2 ノッチ数20 適合ブラケットPraxis Works(R) M30 適合シャフト径(Φmm)30
注意
※BBの仕様によっては本ツールが使用できない場合がございます。完成車メーカーもしくは部品メーカーにご確認の上、ご使用ください。
※叩き出す際にベアリングが飛び出す可能性があります。ご注意ください。

商品説明動画

BBT-30.4 Bottom Bracket Tool Set
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする