画像準備中

4ユーザー 16ポート IP-KVMスイッチ(マルチインターフェース対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00383078 品番KN4024VB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

KN4024VBは、最大4セッションを同時に制御することが可能な24ポートIP-KVMスイッチです。
このマルチユーザーIP-KVMスイッチを使うことで、サーバー管理者はネットワーク越しに遠隔地からサーバーメンテナンスを行うことができるようになり、障害発生時に移動コストやシステムのダウンタイムを最小限に抑えることが可能になります。
ハードウェア
高密度なポート設計 コンピューターとの接続はCat 5e/6ケーブルで行い、1Uサイズの筐体に最大24ポートのRJ-45コネクターを搭載
ラップトップUSBコンソール(LUC)機能 - 専用のUSBポートにノートパソコンを直接接続することで、コンソールを簡単に操作
リモートKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供
10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能
ブレードサーバー対応
PS/2、USB、レガシーSunおよびシリアル(RS-232C)接続をサポート
マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Sun、VT100ベースのシリアルデバイス
オーディオ対応
デュアル電源・NICにより、高い信頼性と保守を提供
解像度 - 最大1920×1200@60Hz、24ビット色深度(ローカルコンソール出力:VGA/HDMI)
BIOSレベルのトラブルシューティングが可能
カスケード接続可能 - 最大512台のコンピューターを制御
管理
ローカルとリモートのKVM over IPアクセス用に4系統の個別バスを提供
ATEN統合管理ソフトウェアCC2000およびビデオセッションレコーディングソフトウェアCCVSRとの統合
ユーザーアカウントは最大64名作成可能 - 操作や管理を行うにあたり最大32ユーザーによる同時ログインに対応
温度によって速度を自動調整するグリーンITファン
イベントログおよびWindowsベースのログサーバー
イベント通知 - SMTP電子メール、SNMPトラップ、およびSMS(追加でモバイルデバイスが必要)による通知をサポート
イベント通知先 - イベントログはログサーバー、SyslogサーバーおよびUSBドライブに保存
ファームウェアアップグレード対応
アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応
モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要
ポート共有モード - 複数ユーザーからサーバーに対する同時アクセスが可能
ATEN KVM over IPコンソールステーション(KA82xxシリーズ)をサポート
IPv4およびIPv6をサポート
使いやすいインターフェース
iPadで操作できるモバイル管理用アプリ「Padクライアント」に対応、ノートPCやコンソールステーションなしでもiPadから手軽にリモートアクセスt
パネルアレイモード - グリッド表示ですべてのポートを監視(ローカル画面とリモート画面の両方)
ローカルコンソール、ブラウザベース、およびAP GUIは、統一された多言語インターフェースを提供 - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性が向上
クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Sun
マルチブラウザー対応 - Internet Explorer、Chrome、Firefox、Safari、Opera、およびNetscape
WebブラウザーのGUIを使ったリモートアクセス - 事前にソフトウェア(例:Java など)をインストールしなくても、Webブラウザーだけで管理タスクの実行が可能
HTML5 Webクライアントビューアにより、KVM over IPアクセスをサポート - Javaまたはブラウザープラグインのインストールが必要無く、接続されているすべてのサーバーおよびPCにリモートアクセスが可能
バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能
バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能
キーボード/マウスのブロードキャスト - キーボードとマウスの信号をすべてのサーバーで同時に複製可能
ローカルコンソールとのビデオ同期 - 表示解像度の最適化のために、ローカルコンソールモニターのEDID情報をコンピューターモジュールに保存
セキュリティー
高度なセキュリティー - FIPS140-2認定のOpenSSL暗号モジュールを組み込み、FIPS 140-2 Level 1セキュリティー規格に準拠(証明書番号 #1747、#2398、#2473)
外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory
ブラウザーログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護
キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)
IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能
サーバーへのアクセス権限や操作権限をユーザー毎およびグループ毎に設定可能
CSR自動生成機能およびサードパーティー機関による認証に対応
バーチャルメディア
データ伝送パフォーマンスを向上させるバーチャルメディア機能 - ファイル転送、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、診断テストの実行に最適
USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能
USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブ、ISOイメージをサポート
バーチャルリモートデスクトップ
モノクロの色深度、しきい値およびノイズ設定、帯域幅の増減などのビデオ品質を調整して、データ転送速度を最適化
マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期
多言語対応のオンスクリーンキーボード

仕様●エミュレーション:キーボード/マウス:PS/2、USB●スキャンインターバル:1〜255秒●ポート選択:プッシュボタン、ホットキー、GUI セット内容電源ケーブル×2/マウントキット×1/ケーブル抜け防止ホルダー×2/ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1/フットパッド(4pcs)×1/クイックスタートガイド×1 質量(kg)5.22 スイッチポート選択 プッシュボタン×2/リセット ピンホール型スイッチ×1/電源 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:45.3W:266BTU/h、AC220V:44.7W:263BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433.6×412.1×44 材質(ケース)メタル 解像度ローカル 1920×1200@60Hz/リモート 1920×1200@60Hz 動作環境動作温度 0〜40℃/保管温度 -20〜60℃/湿度 0〜80%RH、結露なきこと 定格入力電力(最大)AC 100V〜240V、50/60Hz、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) LEDオンライン/選択 24(Green / Orange)、リンク 10 / 100 / 1000 Mbps 2(Red / Orange / Green)、電源 2(Green) コネクタコンソールポート USB Type-A メス×2(White)、HDMI メス×1(Black)、D-sub15ピン メス×1(Blue)/USBポート USB Type-A メス×3/オーディオ オーディオジャック メス×2/ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート USB Mini-B メス×1/KVMポート RJ-45 メス×24/シリアル RJ-45 メス×1/PON RJ-45 メス×1/LANポート RJ-45 メス×2/電源 IEC 60320/C14×2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数512(カスケード接続) 接続台数24 コンソール接続数:ローカル1(リモートセッションと共有)、リモート4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする