マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 杖
マキテックの 多点杖
クワドケイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00392300
品番
GQC-10GF フローラル
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥14,000
販売価格(税別)
非課税商品
¥
14,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
365gと軽量のカーボン4点杖。
先ゴムは柔らかく角度がついてもしっかり地面をとらえるので滑りにくく安定します。
ベースが小さいので狭い場所でも困りません。
材質
本体:カーボン、グリップ:カーボン・TPR、杖先ゴム:TPE
質量(g)
365
サイズ(cm)
長さ66〜90(11段階/2.5cm)、グリップ長さ:12.5、ベース部:幅10×奥行10●パイプ径/上部:2.1、下部:1.6
適合ゴムチップ内径(mm)
16