白十字
白十字の 衣服関連
白十字の 衣類 利用者用
白十字の インナー 利用者用
サルバ おしりピッタリパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00395870
品番
42377 LL ピンクベージュ
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
尿とりパッド専用のホルダーパンツ。もう一度下着をはきたい想いにお応えします。
材質
ナイロン95%、ポリウレタン5%
サイズ(cm)
【ヒップサイズ】M:84〜94、L:92〜102、LL、100〜110
動作
日常生活動作レベル/1_一人で歩ける、2_介助があると歩ける・座れる