アトレ 保冷バッグ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)21 注文コード00396037 品番CX-07023 ゼブラ柄
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

便利でおしゃれな保冷バッグ付き。
いつものおでかけを華やかに。

材質フレーム:アルミ、バッグ:ナイロン・ポリエステル・アルミフィルム・PVC・ポリウレタン 質量(kg)5.3 サイズ(cm)幅45×奥行54×高さ86.5〜94.5(3段階/4)、折りたたみ時:奥行32×高さ95.5、座面:幅32×奥行30、座面高:49、保冷バッグ:幅29×奥行29×高さ29、車輪サイズ/約前輪14.5×後輪14.5 容量(L)21 積載荷重(kg)10 機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右各60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て、保冷 取得規格SGマーク取得商品 最大使用者体重(kg)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする