ウィズワン
ウィズワンの 歩行関連
ウィズワンの 歩行車
ヘルシーワン・コンシェルジュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00396150
品番
-
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ヘルシーワンシリーズに前腕支持タイプが登場。
小さく折りたため、収納スペースも少なくて済み、持ち運びもラクチン。
パドル型ブレーキレバーを採用し、指先でもブレーキをかけることができます。
サイズ(cm)
幅59×奥行60×高さ85〜100(6段階/3)、折りたたみ時:幅31.5×奥行43×高さ91、ハンドル内幅:28
●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5
材質
フレーム:アルミ・スチール・プラスチック、バッグ:ナイロン
質量(kg)
5.3
容量(L)
前:3、後:7
積載荷重(kg)
前:3、後:5
機能
折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
最大使用者体重(kg)
75