曜日別特売
89880-45 股下55cm 3L グレー おしりスルッとカチオンライトパンツ 婦人用 ケアファッション 00397297

おしりスルッとカチオンライトパンツ 婦人用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード00397297品番89880-45 股下55cm 3L グレー
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,674
販売価格(税別)
3,340

軽くてやわらかな素材。選べる股下2サイズ。
後ろに手が回らない、おしりに引っ掛かってズボンが上げられない・・・そんな悩みをスッキリ解決するおしりスルッとパンツ。
おしりに引っ掛かりにくく引き上げやすい。
ゆったりめのウエストゴムで、引き上げやすい。
トイレで座ってもズボンが下までずり落ちにくい。
ゴム取替え口でウエスト調節可能。ウエストゴムが調節できるので、自分に合ったゴムの強さに調整できます。
ウエストゴム部分の表裏にすべる生地使用。すべり止めは前2箇所。すべり止めがあることで、片手ではきやすくなります。
軽くてやわらかな素材。
のびのび素材すべりもよく、ホーム着にぴったり。
安心の深ばき。腰元を包み込みお腹周りをカバーする。
名前記入欄付きで間違い防止。施設での洗濯後も間違いを防止できます。

仕様名前記入欄付き適合婦人用材質ポリエステル100%、のびのび素材対応ゴムの取替え可能使用機器洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可適合サイズ(cm)目安/(対応ウエスト)M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93、(対応ヒップ)M:87~95・L:92~100・LL:97~105・3L:102~110ポケット両脇ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする