おしりスルッとカチオンライトパンツ 婦人用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード00397358 品番89880-42 股下55cm L グレー
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,674
販売価格(税別)
3,340
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

軽くてやわらかな素材。選べる股下2サイズ。
後ろに手が回らない、おしりに引っ掛かってズボンが上げられない・・・そんな悩みをスッキリ解決するおしりスルッとパンツ。
おしりに引っ掛かりにくく引き上げやすい。
ゆったりめのウエストゴムで、引き上げやすい。
トイレで座ってもズボンが下までずり落ちにくい。
ゴム取替え口でウエスト調節可能。ウエストゴムが調節できるので、自分に合ったゴムの強さに調整できます。
ウエストゴム部分の表裏にすべる生地使用。すべり止めは前2箇所。すべり止めがあることで、片手ではきやすくなります。
軽くてやわらかな素材。
のびのび素材すべりもよく、ホーム着にぴったり。
安心の深ばき。腰元を包み込みお腹周りをカバーする。
名前記入欄付きで間違い防止。施設での洗濯後も間違いを防止できます。

仕様名前記入欄付き 適合婦人用 材質ポリエステル100%、のびのび素材 対応ゴムの取替え可能 使用機器洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可 適合サイズ(cm)目安/(対応ウエスト)M:64〜70・L:69〜77・LL:77〜85・3L:85〜93、(対応ヒップ)M:87〜95・L:92〜100・LL:97〜105・3L:102〜110 ポケット両脇ポケット付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする