神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
国産純綿婦人用5分パンティ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00398706
品番
PC-716 M ピーチ
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
日本製。立体裁断で身体によくフィットします。
裾ピコレース付き。
材質
綿100%
サイズ(cm)
【身長】M:150〜160・L:155〜165、【ヒップ】M:87〜95・L:92〜100、【ウエスト】M:64〜70・L:69〜77
使用機器
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
使用環境
通年用