NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット カートリッジ形ユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00400547
品番
UCC208HT2D1
参考基準価格(税別)
¥11,570
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
40
形状
カートリッジ形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方