NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00402814
品番
UCPX14D1
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
70
形状
ピロー形ユニット
トラスコ品番
819-7082
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
9.7
寸法L(mm)
330
寸法H(mm)
88.9
基本静定格荷重(kN)
49.5
基本動定格荷重(kN)
66.0
寸法L1(mm)
95
寸法A(mm)
89
寸法S(mm)
33.3
寸法B(mm)
77.8
寸法N(mm)
27
寸法J(mm)
229
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
170
寸法N1(mm)
30
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方