NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00402927
品番
UCPX20HT2D1
参考基準価格(税別)
¥142,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
100
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
寸法L(mm)
432
寸法H(mm)
127
基本静定格荷重(kN)
105
基本動定格荷重(kN)
133
寸法L1(mm)
125
寸法A(mm)
121
寸法S(mm)
49.2
寸法B(mm)
117.5
寸法N(mm)
33
寸法J(mm)
337
寸法H1(mm)
45
寸法H2(mm)
244
寸法N1(mm)
36
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方